S9KB3B1L インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L SPG 09348753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S9KB3B1L インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L SPG 09348753
S9KB3B1L インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L SPG 09348753
S9KB3B1L インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L SPG 09348753
S9KB3B1L インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L SPG 09348753

インダクションモーターギヤヘッド 40W 1L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比3
内容量1個注文コード09348753品番S9KB3B1L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。

許容トルク(N・m)
50Hz/0.81
60Hz/0.67
減速比3軸端形状平行軸取付角寸法(mm)90適合インダクションモーター40W質量(kg)0.73種類ボールベアリングタイプ寸法L1(mm)42モータータイプギヤヘッド回転方向モーターと同一方向回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モーターの同期回転数(50Hz/1500rpm、60Hz/1800rpm)を基準として減速比で割って算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする