HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374453
品番
HIF6-60D-1.27R(20)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
極数
60
形状
ストレート
色
黒(ハウジング)
種類
角型
ピッチ(mm)
1.27(開口部)
使用温度範囲(℃)
-55〜85
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
300 V Max.
列数
2(嵌合部)
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
ソケット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
43.95×7.2×5.5
結合方式
ワンタッチ
適合電線
フラットケーブル
結線方式
圧接
挿抜耐久
500回
接点部
金めっき
メッキ厚(μm)
0.2
コンタクト形状
メス
耐電圧(V)
300(MAX)
結線方法
圧接