HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
68
注文コード
09374478
品番
HIF6-68D-1.27R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
68
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接