HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
モジュラージャックコネクタ ストレートディップタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09375083
品番
TM3RA-88(50)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
極数
8
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ