画像準備中

RS PRO メタルチューブ 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード09443406 品番188-504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨

仕様
外径 = 15mm
内径 = 12mm
材料 = リン酸塩処理鋼
厚さ = 1.5mm
長さ = 2m
仕上げ = 黒リン
重さ = 0.5kg/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最高使用圧力 = 249バール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする