チップ TEEN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正三角形60° 穴の有無なし 注文コード09454173 品番TEEN43TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,440
この商品は形状・材質・穴の有無など10種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09454182
2020-07-07
用途:
フライス加工
製造業

穴無しと説明にあったので注文しましたが、穴があいていたので、物によって説明文変えた方がいいかと思います。
使用出来そうなので大丈夫かと思います。

対象商品:
05910326
2016-04-08
用途:
金型の加工に使用しました

GW中で商社が休みだったため、こちらで購入しました。
品質は問題ありませんが、モノタロウの方が価格が若干高いので、リピートはしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする