チューブカットニッパー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09467455 品番TCN-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。

適合チューブ外径
チューブガイド(大)/(ミリサイズ)Φ10、Φ12、Φ16、(インチサイズ)Φ3/8、Φ1/2、Φ5/8
チューブガイド(小)/(ミリサイズ)Φ3、Φ4、Φ6、Φ8、(インチサイズ)Φ1/8、Φ5/32、Φ3/16、Φ1/4、Φ5/16
質量(g)100 切断対象空気圧機器配管用のウレタンチューブ、ナイロンチューブ専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09467455 TCN-15 69973857 TCN-20 チューブカットニッパ PISCO(ピスコ) チューブカットニッパ PISCO(ピスコ) 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09467455
2021-03-05
用途:
浄水器制作
R.O.純水工房 様

切れ味変わらないですね。刃がしっかりしているので長持ちしそうです。

対象商品:
09467455
2019-05-17
用途:
チューブのカッテング用
R.O.純水工房 様

ポリプロピレン製、ナイロン製、樹脂製チューブ簡単に確実に切れて気持ちいいです。

対象商品:
09467455
2018-11-12
用途:
機械のメンテナンスの時
製造業

今まではハサミやカッターで切っていたのでかっと面にむらがありました
チューブカットはカット面が奇麗なので接着が楽です

1人が参考にしています
対象商品:
09467455
2017-12-16
用途:
機械のメンテナンス

このチューブカッターはガイドがない為、チューブが折れて切れる。SMCのチューブカッターの方が案内があるので良いと思います。

対象商品:
09467455
2016-11-30
用途:
ライン装置のチューブ配管
製造業

チューブカッター自体あまり商品点数がなく、探していたのですが
この金額でこれだけ切れれば十分かと思います。
あとどのくらいこの切れ味が続くかが問題ですが、コスパ考えると申し分ないかと。

対象商品:
09467455
2016-11-16
用途:
機械修理時
製造業

今までニッパを使用していた為、チューブが潰れていたがこのニッパを使用したら綺麗に切れた、切れ味がどれだけ持つのか今後楽しみ。

対象商品:
09467455
2015-09-07
用途:
テフロン配管等のカットに使用しています

切れ味も良く満足な品物です

対象商品:
09467455
2012-11-25
用途:
エアーチューブの切断
建設業・工事業

使う前から刃が欠けていた。
はじめてです・・・使う前から刃が欠けてるなんて・・・

品質管理を疑った。

MonotaROからの回答

製品の不具合により、ご迷惑をお掛け致しました。
ご返品のお手間を頂きまして、誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする