画像準備中

RS PRO パーツケース 高さ:91mm 区画数:48, 奥行:416mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09486657 品番136-8907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RS Pro ラックケースオーガナイザコンパートメントボックス. RS Pro ラックケースオーガナイザRS Pro ピックボックスシステムファミリの新しいオーガナイザラックケースです。
取り外し可能なピックボックスのアンカーシステムを内部に備えています。
RS Pro の仕切りボックスはポリプロピレンと炭酸カルシウムの複合材料製で、油やグリスに耐性があります。
ふたが透明なため、ふた LID を開けずに、 LID を確認できます。
また、金属製ロックを備えているので、非常に頑丈です。
各 LID コンパートメントディバイダこれらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。
RS Pro ラックケースオーガナイザ及び RS Pro ピックボックスで使用可能なオプションは、次のとおりです。
136-8904 136-8904 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8903 136-8903 8 個付属) 136-8905 136-8905 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8902 136-8902 12 個付属) 136-8906 136-8906 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8901 136-8901 24 個付属) 136-8907 136-8907 RS Pro ラックケースオーガナイザ( RS 品番 136-8900 136-8900 48 個付属) コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。
RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。
サイズ. 416 336 91 mm. 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。
コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。
これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。
コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。
よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか? はい、この各種ケースには透明な LID が付属します。

仕様
区画数 = 48
高さ = 91mm
奥行 = 416mm
深さ = 336mm
調節可能な仕切り = なし
透明な蓋 = あり
材質 = ポリプロピレン
色 = 黒, 赤
フォーム = なし
モデル番号 = RC48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする