画像準備中

スプロケット RS PRO 9歯 パイロット 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09494759 品番146-5424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。
迅速な見積り 完全なトレーサビリティ 間違いのない納品 お客様の優先度によるスケジューリング 広範囲にわたる検査設備

仕様
歯の数 = 9
英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1
ボアタイプ = パイロット
最大穴径 = 6mm
ピッチ円直径 = 23.39mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする