画像準備中

スプロケット RS PRO 10歯 パイロット 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09494865 品番146-5435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メーカーの精密カッターにより、小さくても最適なかみ合わせのスプロケットを実現することができます。

仕様
歯の数 = 10
英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1
ボアタイプ = パイロット
最大穴径 = 10mm
ピッチ円直径 = 41.1mm
材料 = スチール
スプロケット幅 = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする