曜日別特売

ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09851768品番701-0600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直径 = 6mm
カラー = クリア
最小プーリ径 = 64mm
長さ = 30m
食品認定 = なし
使用荷重 = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%
硬さ = 85 Shore A
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +66℃
非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする