長さ = 300mm
接続サイズ1 = 15mm
ねじ規格または接続タイプ2 = Push Fit
接続サイズ2 = 15mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
最大使用圧力 = 15 バール
使用流体/用途 = 冷水,温水
ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
WRAS / BS6920. ブレードフレキシブルタップコネクタ - DMプッシュフィット式. スイベルメスナット及びDMプラスチック(アセタール)プッシュフィット式継手を備えたAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。
遮断弁付きのDMプッシュフィット式継手については、品番"(' 711-8436')"""> 711-8436を参照してください。
DM間の接続については、品番711-8445を参照してください。
サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング アセタール製DM継手(Kepital F10-03H)