曜日別特売
VP 6-1/2XA4D22 VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 6-1/2XA4D22 VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863717
VP 6-1/2XA4D22 VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863717
VP 6-1/2XA4D22 VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09863717

VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
軸穴径(ds)22
内容量1個注文コード09863717品番VP 6-1/2XA4D22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
軸穴径(ds)22種類VPプーリ溝の形A溝数4質量(kg)4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13ボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1キー寸法(b×t)6X6
注意
※図面は溝数2本のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする