大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09871898 品番SK-1120(8014-04)
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。

付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個 エスコ品番EA701SG-2 トラスコ品番805-1192 材質ABS樹脂 耐熱温度60℃ 質量(g)約255(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35 センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用 精度(℃)[表示分解能0.1のとき]-50〜0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1〜1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001〜1300℃ : (0.5%rdg+1)℃ 分解能(℃)0.1/1(切り換え機能付) 機能表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示 電池寿命(時間)約80時間(バックライトOFF時) 表示範囲(℃)-203.3〜1368.0 測定要素温度(2チャンネル) センサ精度SK熱電対 クラス1 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示方式デジタル
注意
※センサーは別売りです。別途オプションセンサーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする