デジタル放射温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定温度範囲0〜500.0℃、表示:-10〜650.0℃ 測定温度範囲(℃)0〜500.0 注文コード09896014 品番530-08
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は測定温度範囲・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。
水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得)
高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造
音と光で知らせる上下限アラーム機能
99点データメモリ機能
消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂)
測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き
輻射熱に強いシリコンフィルタ採用

用途
冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理
空調装置やボイラーなどの表面温度管理
自動車整備点検における部分温度測定
測定温度範囲0〜500.0℃、表示:-10〜650.0℃ 表示分解能±1℃ 精度(℃)0〜200:±2、201〜500:±1% 保護等級IP67 照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得 表示範囲-10 〜 650.0 防塵防水性能あり 応答速度0.7秒(90%) 測定温度範囲(℃)0〜500.0 放射率補正0.95/0.70切換 距離対測定範囲比(D対S)15対1 測定精度(℃)0〜200:±2、201〜500:±1%(ε≒0.95)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする