タイヤウェルド(二輪車用)

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード09963414 品番MH701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パンクしたその場で直せる。空気も同時に注入されます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。

摘要・用途ミニバイク、自転車兼用 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09963484
2025-02-20
用途:
パンクの応急処置
その他業種

250ccのバイクで使った事があります。
チューブタイヤはパンクすると修理も交換も大変なので、
これでひとまず家に帰るまで走れるのはありがたいし、
実際助かりました。
チューブタイヤの車体で走る時の必須アイテムです。

対象商品:
09963484
2023-10-10
用途:
パンク修理
建設業・工事業

まだ、使用してませんが、これと同じ物を知り合いが使って、良かったと言ってたので買わせて頂きました。

1人が参考にしています
対象商品:
09963414
2022-05-06
用途:
カブに
運輸・通信業

小さいので場所を取らずGood。
使用期限も2026年のものが届き安心しました。
遅刻出来ない時の強い味方!
通勤用カブのお守りです。

1人が参考にしています
対象商品:
09963414
2022-05-01
用途:
ツーリング時に、緊急を要すパンク修理
ランブルガレージ 様 (サービス業)

幹線道路上でバイクのタイヤパンクしました。
これを持っていて安心でした、直ぐ応急処置、近くのタイヤショップへ駈け込んで事なきを得ました。これを持ってなければどうなったか?と思うと、ゾッとします。ツーリング時の、頼もしい相棒です。

対象商品:
09963414
2022-05-09
用途:
緊急時
大阪屋書店 様

毎日50Kmほどの配達バイクに常備してます。釘などのパンクには確かに効く。しかしチューブの劣化によるパンクにはもちろん効かない。空けるまで解らないので、何回かに一度は無駄にしてます。それでもなんとか家まで帰ってこれるので助かる。

対象商品:
09963414
2022-03-15
用途:
カブのパンク時に使用

チューブ入りタイヤのカブに積んでいると出先で安心。

対象商品:
09963484
2021-11-15
用途:
ツーリング先でバイクのパンク対応に使用。

以外に、バイクでパンクって遭遇した事がなかった為、今回、初めてバイクのパンク修理に、しかも、高速で、路肩に止めての応急修理?でした、が、幸いNEXCOの隊員が通りかかって、すぐにパイロン設置、旗振り対応してくれたので、焦る事もなく修理できました、5年以上前の修理材で不安?でしたが、しっかりと圧力も有り、ホイールから落ちてしまった、ビードも復帰しエアー漏れも止まって、ツーリングを続ける事ができました。今回、これの補充の為の購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
09963414
2021-10-30
用途:
もしものためにリトルカブに車載

コンパクトで収納袋も付属してこの価格は買い得ですね。安心の一流メーカーで安心感もあります。未使用ですが(というか、使わないほうが良いけど・・・)お守りとして良いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする