HONKO 華荷カーゴKC-01S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09969496 品番10010019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。
重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。
本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。
棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1585×530×1455 用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などに トラスコ品番106-9607 材質本体:アルミ、床板:アルミ 幅(mm)1585 質量(kg)40 高さ(mm)1455 奥行(mm)530 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1489×504
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする