※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB-65A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986252 10UTB-65A ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 09986252

ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09986252 品番 10UTB-65A
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 仕様静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ構造、ギア操作機:対応可 形状ストレート 質量(kg)16 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)190 寸法H(mm)154 規格JIS B2220 10K ねじ径M16 適合規格水道施設浸出性能適合品 寸法t(mm)18 寸法D(mm)400 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 寸法d(Φmm)65 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)19 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)116 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボディキャップ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする