※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10151321
品番
SEKN1203AFTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
仕様
●寸法BCH(mm):0.5●角度AN(°):20●角度AS(°):25
厚さ(mm)
3.18
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
なし
切込み角度(°)
45
刃先
チャンファ
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
コーナー数
4
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。