画像準備中

チップ ZCMT-SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10172032 品番ZCMT10T304SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10197537
2010-12-06
用途:
鍛造物の黒皮からの穴あけ。

PR930よりPR830のほうが食いつきがよく、SPブレーカで低抵抗に出来ます。これでビビリにくくなりました。ただ、欠損しやすい場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする