京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ SPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10180301
品番
SPKN1203EDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
PR905
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
648-0799
種別
ミーリングチップ
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10180301
SPKN1203EDTR
10740896
SPKN1203EDTR PR1210
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング
京セラ
1セット(10個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です