画像準備中

ミーリングチップ(CBN・ダイヤモンド) SDKN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10186626 品番SDKN1203AUFN-NE KPD001
参考基準価格(税別)¥18,010 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 材質KPD001 穴の有無穴なし 仕様ダイヤモンド 種別ミーリングチップ 寸法A(mm)12.7 切刃長さ(mm)12.7 寸法T(mm)3.18 厚さT(mm)3.18 逃げ角(度)15 穴の形状- チップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする