K63 高級本目立ジグソー刃 スリートータス 10255551

高級本目立ジグソー刃

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5本)
注文コード
10255551
品番
K63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
用途
木工刃、薄板仕上切り(30mmマデ)
材質
合金綱
長さ(mm)
83
山数
6
主要切断材料
木工刃、薄板仕上切り(30mmマデ)
仕様
兼用刃(マキタ・日立)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255497
2013-10-24
用途: アルミ鉄板切込加工
建設業・工事業

かなり安く出てたので、あまり使わないブレードですが買わせて頂きました。
この価格なら少々折れても気にならず使って行きたいと思います。

対象商品 : 10255497
2013-10-20
用途: コンパネ 切断

コンパネを曲線に切るのに最適です。

対象商品 : 10255497
2013-10-08
用途: 2×4材による加工、組み立て作業
HSPC 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味は良く、満足です。
耐久性はこれから試すこととなります。

対象商品 : 10255551
2013-10-08
用途: 2×4材による加工、組み立て作業
HSPC 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味は満足です。刃の持ちはこれから評価します。

対象商品 : 10255497
2013-11-05
用途: 切断

価格が安かったので、購入してみました。問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする