※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの 物品棚/収納用品
KTCの 小物収納箱(パーツケース)
KTCの パーツケース
9.5sqロング三重四角ビットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10266654
品番
BT3-M8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,840
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端ビットの交換が可能です。
用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
サイズ
M8
質量(g)
85
寸法L(mm)
120
差込角(mm)
9.5
寸法D(mm)
18.5
寸法l(mm)
91
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。