BT3-M10L 9.5sqロング三重四角ビットソケット KTC 10266663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT3-M10L 9.5sqロング三重四角ビットソケット KTC 10266663 BT3-M10L 9.5sqロング三重四角ビットソケット KTC 10266663

9.5sqロング三重四角ビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10266663 品番BT3-M10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

先端ビットの交換が可能です。

用途
欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
サイズM10 質量(g)110 寸法L(mm)120 差込角(mm)9.5 寸法D(mm)18.5 寸法l(mm)90
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする