※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
18
19
21
24
25
26
28
30
穴径d(Φmm)
10
12
15
16
18
20
25
30
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10268596
品番
FBN15L050BFD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,680
寸法D(mm)
32
寸法Dp(mm)
45.48
寸法F(mm)
51
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
31
寸法M(mm)
36
寸法do(mm)
44.72
キー溝(b×t2)(mm)
3X1.4
穴径d(Φmm)
10
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.34
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
材質(フランジ)
KTF-165136
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10268596
FBN15L050BFD10
76085335
K15L050BFD10F
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です