※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
デスコBK-4フタ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10321438
品番
690496
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
フタ付で、ホコリが入りません。
用途
細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番
852-1437
材質
スチロール
色
クリア
容量(mL)
400
質量(g)
121
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×98×61
材質(フタ)
スチロール
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
98×98×61
注意
※落とすと破損することがあります。