※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
デスコC4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10321474
品番
690106
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。
用途
細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番
852-1418
色
クリア
容量(mL)
980
材質(本体)
スチロール
質量(g)
141
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×110×49
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
221×110×49
注意
※落とすと破損することがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770