曜日別特売
NR52 OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm 岡田工業 10378804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKD ネスラック 間口1550mm 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード10378804品番NR52
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。

用途
自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)57外寸法・幅(mm)1550外寸法・高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)4有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1000有効内寸法・幅(mm)1450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき34,000/税込37,400
北海道地方数量1につき34,000/税込37,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする