TC-21 チューブカッター PISCO(ピスコ) 10411581 TC-21 チューブカッター PISCO(ピスコ) 10411581

チューブカッター

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10411581 品番TC-21
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。

材質刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番378-3031 質量(g)48 適合チューブ外径(Φmm)3〜16まで 適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ 適合替刃TC-C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10411581
2026-02-01
用途:
バイク整備
勝木商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ビックリするくらい断面がきれいにスパッと切れます
ホースが潰れる事もありません
価格も非常にリーズナブルで値段以上の価値があると思います
とてもおすすめ出来る商品だと思います

以前モノタロウさんのチューブカッター ニッパータイプを購入したことが有りましたが、柔らかいゴムホースを切断するのに最初の一握りで柄の部分がポッキリ折れたことがありました

1人が参考にしています
2026-03-04
用途:
ポリウレタン、ナイロン、テフロンなどのチューブカット

使いやすい。
・ロックして歯を隠せるので工具箱にそのままいれれる。
・刃を180°回転して2面つかえ、しかも刃が交換可能。
・安価

対象商品:
10411581
2025-11-28
用途:
追い焚き配管仕込みで使用
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂管の仕込みで使用しましたが、使いやすくて良いです。

2025-10-04
用途:
ウレタン丸ベルト用
和達堂 様 (卸売・小売業)

ウレタン丸ベルト6mmをカットする用に購入、握り手が小さ過ぎないか心配でしたが難なく切りやすかったです!

2025-05-31
用途:
Oリング用ゴムコードの切断
建設業・工事業

Oリングゴムコードのカット作業用にこの工具を使ってみましたが、期待以上の使い心地でした。今まではカッターやハサミで苦労していましたが、この専用工具を使うことで切断面がまっすぐに仕上がり、接着の精度も格段に向上しました。

刃の切れ味も良く、軽い力でスッと切れるので手への負担も少なく、安全性も高いと感じました。サイズ調整もしやすく、Oリングの自作がとてもスムーズになりました。

工具自体も頑丈で、長く使えそうな安心感があります。ゴムコードを頻繁に扱う方には、ぜひおすすめしたい一本です。

2025-08-09
用途:
空圧用チューブの切断

切断面がほぼ垂直にカットでき、カプラーとの接続部きちんとフィットする。
空圧パイプ以外に、水用のホースもサイズが合えばカットできる。

2025-04-15
用途:
シリコンチューブのカット
創考房 様 (建設業・工事業)

現場で立ったまま作業でき数量をこなすのに助かりました。
メジャー向きが上方向に伸びるのであまり使えないかと
カット面にメモリなどあるともっと精度よくできるかと思いました。

1人が参考にしています
2024-12-18
用途:
空圧用チューブやビニールチューブの切断カッターとして

ハサミやカッターナイフで切ると可能な限り垂直にカットするには職人技?が必要になる。
これを使えば、容易にチューブをカットできる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする