※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューエアーホーススプリング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10453458 品番 KS-10SP
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質ポリウレタン、鋼、真鍮 用途エアー手工具との組み合わせ トラスコ品番805-0650 質量(g)652 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用範囲(mm)8000
注意
※高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする