※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の ホース
近畿製作所の コイルホース
スクリューエアーホーススプリング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10453476
品番
KS-5SP
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
材質
ポリウレタン、鋼、真鍮
用途
エアー手工具との組み合わせ
トラスコ品番
805-0657
質量(g)
370
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用範囲(mm)
4000
アズワン品番
64-8584-20
注意
※高圧用プラグ・ソケットと互換性はありません