※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pフレックスチューブ100m CB(透明青)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード10455682 品番10P-CB 100M
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。

特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 材質ポリウレタン 用途水配管用チューブ トラスコ品番808-3081 質量(kg)5.5 透明ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)0〜80 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)10 使用流体工業用水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする