ZW-9W-20 ジップラップ 千代田通商 10459277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジップラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)11
内径(Φmm)9
トラスコ品番808-3381
内容量1個注文コード10459277品番ZW-9W-20
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。
サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。
素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。

内径(Φmm)9外径(Φmm)11トラスコ品番808-3381材質ナイロン6長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする