※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の ブレードホース
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534667
品番
GS-1520D50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
(23℃)0.31
色
青
材質
TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
用途
散水用、農業用、食品用、飲料水用など
仕様
ドラム巻き
トラスコ品番
816-3652
質量(kg)
9
使用温度範囲(℃)
0〜90
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
単層管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水/食品/飲料
脆化温度(℃)
-38
特性
耐寒/耐圧/食衛適合
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません