※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10602287 品番 SDKN1203AUFN KPD001
参考基準価格(税別)¥23,930 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質KPD001 仕様●角度AN(°):15●角度AS(°):23●寸法BCH(mm):0.5 トラスコ品番552-1904 材質(本体)KPD001 寸法S(mm)3.18 内接円直径(Φmm)12.7 寸法D1(Φmm)- 寸法W1(mm)- 寸法LE(mm)3.6 コーナー数1 寸法RE(mm)- 寸法BS(mm)1.2 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする