※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全152種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10606137
品番
DNGA150608S01730MET KBN10M
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
KBN10M
トラスコ品番
546-4013
材質(本体)
KBN10M
穴径(Φmm)
5.16
寸法S(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
-
刃先形状
S01730
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
ひし形頂角55°
寸法LE(mm)
2.2
コーナー数
2
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。