※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全152種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10606383
品番
TPGB080204T00815SE KBN10M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
KBN10M
トラスコ品番
554-5315
材質(本体)
KBN10M
穴径(Φmm)
2.5
寸法S(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
寸法T(mm)
-
刃先形状
T00815
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
正三角形
寸法LE(mm)
1.6
コーナー数
1
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。