※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10606453 品番 TPGB110302T00815SE KBN10M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質KBN10M トラスコ品番554-5773 材質(本体)KBN10M 穴径(Φmm)3.5 寸法S(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)- 刃先形状T00815 コーナー半径(mm)0.2 チップ形状正三角形 寸法LE(mm)1.9 コーナー数1 逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする