※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10606794 品番 VNGA160402S01225ME KBN10M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質KBN10M トラスコ品番555-6732 材質(本体)KBN10M 穴径(Φmm)3.81 寸法S(mm)4.76 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)- 刃先形状S01225 コーナー半径(mm)0.2 チップ形状ひし形頂角35° 寸法LE(mm)2.3 コーナー数2 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする