※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10607162
品番
CNGA120404S01215MEW KBN25M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
KBN25M
トラスコ品番
544-4624
材質(本体)
KBN25M
穴径(Φmm)
5.16
寸法S(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
-
刃先形状
S01215
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法LE(mm)
2.6
コーナー数
2
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。