※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN25M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10607826 品番 TPGB110302T00815ME KBN25M
参考基準価格(税別)¥11,710 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質KBN25M トラスコ品番554-5757 材質(本体)KBN25M 穴径(Φmm)3.5 寸法S(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)- 刃先形状T00815 コーナー半径(mm)0.2 チップ形状正三角形 寸法LE(mm)2.3 コーナー数3 逃げ角(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする