※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10609698 品番 CCMW060202T00815SE KBN510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質KBN510 トラスコ品番544-3083 材質(本体)KBN510 穴径(Φmm)2.8 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法F(mm)- 寸法S(mm)3.97 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)6.35 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)- 刃先形状T00815 寸法L3(mm)- 最小加工径(Φmm)- コーナー半径(mm)0.2 チップ形状ひし形頂角80° 寸法LE(mm)2 コーナー数1 逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする