※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10609707
品番
CCMW060204T00815ME KBN510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
KBN510
トラスコ品番
544-3164
材質(本体)
KBN510
穴径(Φmm)
2.8
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
3.97
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
-
刃先形状
T00815
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
2
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。