※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先形状
-
逃げ角(°)
-
コーナー半径(mm)
0.05
注文コード
10609978
品番
PSBR0303-50NBS KBN510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
刃先形状・逃げ角・コーナー半径
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN510
トラスコ品番
551-1861
材質(本体)
KBN510
穴径(Φmm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
50
寸法F(mm)
1.4
寸法S(mm)
0.15
寸法D(Φmm)
2.8
内接円直径(Φmm)
-
寸法L2(mm)
25
寸法T(mm)
-
刃先形状
-
寸法L3(mm)
7
最小加工径(Φmm)
3
コーナー半径(mm)
0.05
チップ形状
-
寸法LE(mm)
-
コーナー数
1
逃げ角(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。