※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KPD001 ダイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10612638 品番 VNBR0630-02NB KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,070 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質KPD001 仕様●寸法WF2(mm):1 トラスコ品番555-6201 材質(本体)KPD001 寸法H(mm)3.9 寸法S(mm)- 内接円直径(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法LE(mm)- 寸法LF(mm)49.8 コーナー数1 寸法RE(mm)0.2 寸法WF(mm)5.3 寸法LU(mm)30 寸法DMIN(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする