用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×190×140内寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×190×140仕様南京錠(別売)取付不可トラスコ品番481-8628セット内容2段トレー・仕切板材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.765色グレー、【フタ・2段トレー】クリア材質(本体)耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×190×140外寸法・奥行(mm)190