明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
フリーケースNO.800NS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10662234
品番
NO800NS
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
トラスコ品番
481-8865
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
28
奥行(mm)
147
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)16
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
131
有効内寸法・高さ(mm)
23
材質(仕切板)
ポリプロピレン