※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ミーリング用チップ TN100M サーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
10696552
品番
SEEN1203AFTR-W TN100M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
TN100M
仕様
●角度AN(°):20●角度AS(°):25
トラスコ品番
552-2633
材質(本体)
TN100M
穴径(Φmm)
-
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
コーナー半径(mm)
-
角度α(°)
-
角度β(°)
-
コーナー数
1
寸法γ(°)
-
寸法BS(mm)
3.5
寸法IC(mm)
12.7
寸法INSL(mm)
14.56
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。