曜日別特売
U2-4-12×8-20 ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタ 10698152

U2-4-12×8-20 ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタ 10698152
U2-4-12×8-20 ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタ 10698152

ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m

商品レビューを投稿する
外径(Φmm)12
内径(Φmm)8
外径×内径(Φmm)12×8
内容量1巻注文コード10698152品番U2-4-12×8-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,097販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径×内径(Φmm)12×8内径(Φmm)8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)35質量(g/m)72材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする